- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雨樋 軒のおすすめ人気ランキング
雨樋 軒のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新393件の「雨樋 軒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨とゆ」、「キッチンパネル 切断」、「テラス雨樋」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
仕様
S30(落とし口)
サイズ
(たてとい)S30
適合サイズ
(たてとい)S30
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)
175
ピッチ(mm)
1.41
仕様
板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚
トラスコ品番
818-5768
材質
刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)
全長(mm)
210
質量(g)
26
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)
175
ピッチ(mm)
1.41
仕様
板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5767
材質
刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)
350
質量(g)
198
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類
エルボ
分類
たて系列部材
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
曲り角度
100°
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
種類
軒継手
色
ネズミ
サイズ
(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ
(軒とい)前高130WIDE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
45型
曲り角度
100°
寸法(mm)
45×30
サイズ
45型(45×30)
サイズ
前高130
全長(mm)
4000
仕様
落し口
適合サイズ
(たてとい)PC30・S30・60
サイズ
PC30・S30・60